MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Parapetcsat műa WDK fedél szerelvény beépítéséhez 6159370 - 6159370

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

  • Hosszúság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196103997

Sonepar cikkszám

6159370

Gyártói cikkszám

6159370

Gyártói típuskód

D2-2 110GR

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Hosszúság:

300 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

7030

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna fedél ; Parapetcsat műa WDK fedél szerelvény beépítéséhez