OBO - Parapetcsat rapid gyorsösszekötő t.fehér 6116150 - 6116150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 92.8 mm
Alak - univerzális
Szín - fehér
Rögzítés módja - egyéb
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196441259
Sonepar cikkszám
6116150
Gyártói cikkszám
6116150
Gyártói típuskód
GEK-KS45
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
92.8 mm
Alak:
univerzális
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
egyéb
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
55.4 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Parapetcsat rapid gyorsösszekötő t.fehér