OBO - Parapetcsat tető 80x2000mm RAL9010 6279850 - 6279850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76.5 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195695813
Sonepar cikkszám
6279850
Gyártói cikkszám
6279850
Gyártói típuskód
GS-OTRW
Szélesség:
76.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat tető 80x2000mm RAL9010