OBO - Parapetcsat tető 80x2000mm RAL9010 6279851 - 6279851
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195695820
Sonepar cikkszám
6279851
Gyártói cikkszám
6279851
Gyártói típuskód
GS-OTCW
Szélesség:
80 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
RAL-szám:
9001
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat tető 80x2000mm RAL9010