Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Parapetcsat toldásponti takaróelem 70x130mm 6279764 - 6279764

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 130-130 mm

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 70 mm

  • Anyag - acél

  • Halogénmentes - Igen

  • Ütésállóság (IK) - IK10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195667704

Sonepar cikkszám

6279764

Gyártói cikkszám

6279764

Gyártói típuskód

G-SVS70130RW

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

130-130 mm

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

70 mm

Anyag:

acél

Halogénmentes:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK10

Védettség (IP):

IP30

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Parapetcsat toldásponti takaróelem 70x130mm