OBO - Parapetcsat válszfal 54x24x2000mm 6277090 - 6277090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csatornamélységhez - 70 mm
Rögzítés módja - dugaszolható
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195659334
Sonepar cikkszám
6277090
Gyártói cikkszám
6277090
Gyártói típuskód
GS-TW70
Alkalmas csatornamélységhez:
70 mm
Rögzítés módja:
dugaszolható
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
egyes
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Ütésállóság (IK):
IK10
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna válaszfal ; Parapetcsat válszfal 54x24x2000mm