OBO - Parapetcsat végzáró elem 350x47 mm 7404022 - 7404022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 47 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához - Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Igen
Kiegyenlítési tartomány - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195098942
Sonepar cikkszám
7404022
Gyártói cikkszám
7404022
Gyártói típuskód
SES 35047
Szélesség:
350 mm
Magasság:
47 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához:
Nem
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Kiegyenlítési tartomány:
0-0 mm
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna záróidom ; Parapetcsat végzáró elem 350x47 mm