Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Parapetcsatorna 45-2 egyrekesz alu 53x100x2000 hófeh SN064210 - 6112400

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Mélység - 53 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196417902

Sonepar cikkszám

SN064210

Gyártói cikkszám

6112400

Gyártói típuskód

GA-53100RW

Szélesség:

100 mm

Mélység:

53 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

alumínium

Szín:

fehér

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

45 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9010

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

átfutó C-profil

Ütésállóság (IK):

IK10

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Építési forma négyzetes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alsó perforáció:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

3810 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsatorna 45-2 egyrekesz alu 53x100x2000 hófeh