OBO - Parapetcsatorna aszimmetrikus 70x130x2000 világosszürke SN064215 - 6277402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 70 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195661184
Sonepar cikkszám
SN064215
Gyártói cikkszám
6277402
Gyártói típuskód
GS-A70130LGR
Szélesség:
130 mm
Mélység:
70 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Nem
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
7035
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
reteszhoronnyal
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
7480 mm2