OBO - Parapetcsatorna Rapid 45 53x160x2000 hófehér SN064236 - 6116073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 160 mm
Mélység - 53 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195391630
Sonepar cikkszám
SN064236
Gyártói cikkszám
6116073
Gyártói típuskód
GEK-K53160-3
Szélesség:
160 mm
Mélység:
53 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
3
Fedél szélessége 2:
45 mm
Fedél szélessége 3:
45 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
6480 mm2