OBO - Parapetcsatorna Rapid 45 53x160x2000 világosszürke SN064237 - 6116052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 160 mm
Mélység - 53 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195845331
Sonepar cikkszám
SN064237
Gyártói cikkszám
6116052
Gyártói típuskód
GEK-K53160LGR
Szélesség:
160 mm
Mélység:
53 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Nem
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
7035
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 2:
45 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
6480 mm2