OBO - Parapetcsatorna szimmetrikus 70x110x2000 krémfehér 1122742 - 1122742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 40 mm
Magasság - 22.5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195502517
Sonepar cikkszám
1122742
Gyártói cikkszám
1122742
Gyártói típuskód
MS 22 L 3M FT
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
40 mm
Magasság:
22.5 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
18 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
11 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
1.186 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
4.455 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
1.046 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
2.228 cm3