OBO - Parapetcsatorna szimmetrikus 90x110x2000 világosszürke 7407642 - 7407642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 9
Szélesség - 262 mm
Mélység - 66 mm
Hosszúság - 262 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195112617
Sonepar cikkszám
7407642
Gyártói cikkszám
7407642
Gyártói típuskód
MS250-2 3GB3
Beépíthető eszközök száma:
9
Szélesség:
262 mm
Mélység:
66 mm
Hosszúság:
262 mm
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Padlódoboz szerelőkészlet acél 3xGB3