Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Páravédő membrán M20 SN133117 - 2034680

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Robbanásbiztos kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196595723

Sonepar cikkszám

SN133117

Gyártói cikkszám

2034680

Gyártói típuskód

109 M20 LGR

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Menet emelkedése:

1.5 mm

Üvegszállal megerősített:

Igen

Ütésálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

RAL-szám:

7035

Páravédő membrán M20