Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Peremkapocs 1,5-4mm 6,5 mm-es furattal SN179014 - 1488261

OBO
MásolásMásolás
OBO - Peremkapocs 1,5-4mm 6,5 mm-es furattal SN179014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk

  • Alkalmazható karimavastagságig - 1.5-4 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012197368722

Sonepar cikkszám

SN179014

Gyártói cikkszám

1488261

Gyártói típuskód

SCVH 1,5-4

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

lyuk

Alkalmazható karimavastagságig:

1.5-4 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Peremkapocs 1,5-4mm 6,5 mm-es furattal