OBO - Peremkapocs 32mm csövekhez 10-15mm SN182054 - 1488435
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 10-15 mm
Cső-/kábelátmérő - 30-35 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197370220
Sonepar cikkszám
SN182054
Gyártói cikkszám
1488435
Gyártói típuskód
SCHPO 10-15 D32
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
10-15 mm
Cső-/kábelátmérő:
30-35 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Peremkapocs 32mm csövekhez 10-15mm