OBO - Peremkapocs 4-7,5mm 25-30mm kábelhez SN177481 - 1488505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 4-7.5 mm
Cső-/kábelátmérő - 25-30 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197383220
Sonepar cikkszám
SN177481
Gyártói cikkszám
1488505
Gyártói típuskód
SCC 4-7,5 D30
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
4-7.5 mm
Cső-/kábelátmérő:
25-30 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Peremkapocs 4-7,5mm 25-30mm kábelhez