OBO - Peremkapocs 5-7mm 6,5mm furattal SN177452 - 1488553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk
Alkalmazható karimavastagságig - 5-7 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197389819
Sonepar cikkszám
SN177452
Gyártói cikkszám
1488553
Gyártói típuskód
SKL 5-7
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lyuk
Alkalmazható karimavastagságig:
5-7 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Peremkapocs 5-7mm 6,5mm furattal