OBO - Peremkapocs4-7,5mm 15-18mm kábelhez SN177456 - 1488495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 4-7.5 mm
Cső-/kábelátmérő - 15-18 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197383169
Sonepar cikkszám
SN177456
Gyártói cikkszám
1488495
Gyártói típuskód
SCC 4-7,5 D18
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
4-7.5 mm
Cső-/kábelátmérő:
15-18 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Peremkapocs4-7,5mm 15-18mm kábelhez