OBO - Peremvédő alátétlemez 16kg-os F-Fix betonhoz SN001454 - 5403238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - alapzat
Anyag - műanyag
Fogórúd befogása - csavar nélküli
Átmérő - 25 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195926320
Sonepar cikkszám
SN001454
Gyártói cikkszám
5403238
Gyártói típuskód
F-FIX-B16 3B
Kivitel:
alapzat
Anyag:
műanyag
Fogórúd befogása:
csavar nélküli
Átmérő:
25 mm
Felület:
egyéb
Tömeg:
0.12 kg
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó tartó ; Peremvédő alátétlemez