OBO - Perforált csatorna 45x48mm 500mm-es flexibilis öntapadós SN145291 - 6132610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 48 mm
Szélesség - 45 mm
Szín - fehér
Anyag - polipropilén (PP)
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196771653
Sonepar cikkszám
SN145291
Gyártói cikkszám
6132610
Gyártói típuskód
VF 40KB rws
Magasság:
48 mm
Szélesség:
45 mm
Szín:
fehér
Anyag:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
öntapadós és alsó perforáció
Hosszúság:
500 mm
Nyílás távolsága:
13 mm
Átmérő:
40 mm
Nyílás szélessége:
8 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
1440 mm2
Perforált csatorna 45x48mm 500mm-es flexibilis öntapadós