OBO - Perforált lapsvas 30x4x3000mm tüzihorganyzott SN064261 - 1465805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szélesség - 30 mm
Perforált - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
30 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195137771
Sonepar cikkszám
SN064261
Gyártói cikkszám
1465805
Gyártói típuskód
OSS 30x3 3M FT
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szélesség:
30 mm
Perforált:
Igen
Szín:
egyéb
Perforáció:
ovális
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció átmérője:
8.5 mm
Perforáció szélessége:
60 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Perforáció hossza:
60 mm
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Perforált szerelőszalag rudakban 30x4x3000mm mer thorg