OBO - Perforált lapsvas 40x4x3000mm tűzihorganyzott 1465821 - 1465821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szélesség - 40 mm
Szín - egyéb
Perforáció - ovális
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195137832
Sonepar cikkszám
1465821
Gyártói cikkszám
1465821
Gyártói típuskód
OSS 40x4 3M FT
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szélesség:
40 mm
Szín:
egyéb
Perforáció:
ovális
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció szélessége:
8.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Perforáció hossza:
70 mm
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 40x4mm th