Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Perforált szerelőszalag műanyag bevonatú 13,5x2 SN177068 - 1475902

MásolásMásolás
OBO - Perforált szerelőszalag műanyag bevonatú 13,5x2 SN177068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - műanyaggal bevont

  • Szín - fekete

  • Perforáció - kerek

  • Perforáció átmérője - 5.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197312725

Sonepar cikkszám

SN177068

Gyártói cikkszám

1475902

Gyártói típuskód

MZ024 PE l 14

Anyag:

acél

Felület:

műanyaggal bevont

Szín:

fekete

Perforáció:

kerek

Perforáció átmérője:

5.1 mm

Tartóban:

Igen

Perforált szerelőszalag műanyag bevonatú 13,5x2