OBO - Perforált szerelőszalag rudakban 20x3x270mm mer thorg SN064259 - 1466500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szélesség - 20 mm
Szín - egyéb
Perforáció - ovális
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195617112
Sonepar cikkszám
SN064259
Gyártói cikkszám
1466500
Gyártói típuskód
5050 20X3 FT
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szélesség:
20 mm
Szín:
egyéb
Perforáció:
ovális
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció szélessége:
6.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Perforáció hossza:
40 mm
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Perforált szerelőszalag rudakban 20x3x270mm mer thorg