Nem visszaküldhető

OBO - Petrol Field Protector külső NPT menettel SN064263 - 5098390

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 22 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 32 V

  • Védelmi szint ér/ér - 80 V

  • Védelmi szint ér/föld - 800 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195683384

Sonepar cikkszám

SN064263

Gyártói cikkszám

5098390

Gyártói típuskód

FDB-2 24-N

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

22 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

32 V

Védelmi szint ér/ér:

80 V

Védelmi szint ér/föld:

800 V

Szerelési mód:

egyéb

1. csatlakozó:

egyéb

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Védettség (IP):

IP67

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Petrol Field Protector külső NPT menettel