OBO - Petrol Field Protector metrikus menettel SN064266 - 5098382
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 22 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 32 V
Védelmi szint ér/ér - 80 V
Védelmi szint ér/föld - 800 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195683346
Sonepar cikkszám
SN064266
Gyártói cikkszám
5098382
Gyártói típuskód
FDB-3 24-M
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
22 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
32 V
Védelmi szint ér/ér:
80 V
Védelmi szint ér/föld:
800 V
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
egyéb
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Védettség (IP):
IP67
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Petrol Field Protector metrikus menettel