OBO - Pót akkumulátor FBS-PA pisztolyhoz SN064282 - 7203815
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 2 Ah
Kivitel - NiMh
Tömeg - 334 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195817567
Sonepar cikkszám
SN064282
Gyártói cikkszám
7203815
Gyártói típuskód
FBS-EA
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
2 Ah
Kivitel:
NiMh
Tömeg:
334 g
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Akkumulátor elektromos szerszámokhoz ; Pót akkumulátor FBS-PA pisztolyhoz