OBO - Profilösszekötő függőleges, BKN2/10 konzolhoz 800mm SN064299 - 6288090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas lemezek számához - 32
Hosszúság - 800 mm
Beépítési helyzet - függőleges
Anyag - műanyag
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195297284
Sonepar cikkszám
SN064299
Gyártói cikkszám
6288090
Gyártói típuskód
PVV N2 800
Alkalmas lemezek számához:
32
Hosszúság:
800 mm
Beépítési helyzet:
függőleges
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró tartó ; Profilösszekötő függőleges, BKN2/10 konzolhoz 800mm