OBO - Profilösszekötő függőleges, BKN2/7 konzolhoz 500mm SN064300 - 6288084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas lemezek számához - 20
Hosszúság - 500 mm
Beépítési helyzet - függőleges
Anyag - műanyag
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195297253
Sonepar cikkszám
SN064300
Gyártói cikkszám
6288084
Gyártói típuskód
PVV N2 500
Alkalmas lemezek számához:
20
Hosszúság:
500 mm
Beépítési helyzet:
függőleges
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró tartó ; Profilösszekötő függőleges, BKN2/7 konzolhoz 500mm