Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilösszekötő SN064293 - 6288034

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas lemezek számához - 6

  • Hosszúság - 150 mm

  • Beépítési helyzet - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195146889

Sonepar cikkszám

SN064293

Gyártói cikkszám

6288034

Gyártói típuskód

PVV N2 150

Alkalmas lemezek számához:

6

Hosszúság:

150 mm

Beépítési helyzet:

függőleges

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró tartó ; Profilösszekötő