OBO - Profilösszekötő SN064294 - 6288044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas lemezek számához - 19
Hosszúság - 475 mm
Beépítési helyzet - függőleges
Anyag - műanyag
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195146971
Sonepar cikkszám
SN064294
Gyártói cikkszám
6288044
Gyártói típuskód
PVV N2 475
Alkalmas lemezek számához:
19
Hosszúság:
475 mm
Beépítési helyzet:
függőleges
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró tartó ; Profilösszekötő