OBO - Profilösszekötő SN064295 - 6288050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas lemezek számához - 24
Hosszúság - 600 mm
Beépítési helyzet - függőleges
Anyag - műanyag
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195147008
Sonepar cikkszám
SN064295
Gyártói cikkszám
6288050
Gyártói típuskód
PVV N2 600
Alkalmas lemezek számához:
24
Hosszúság:
600 mm
Beépítési helyzet:
függőleges
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró tartó ; Profilösszekötő