Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilösszekötő SN064296 - 6288052

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas lemezek számához - 25

  • Hosszúság - 625 mm

  • Beépítési helyzet - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195147039

Sonepar cikkszám

SN064296

Gyártói cikkszám

6288052

Gyártói típuskód

PVV N2 625

Alkalmas lemezek számához:

25

Hosszúság:

625 mm

Beépítési helyzet:

függőleges

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró tartó ; Profilösszekötő