OBO - Profilösszekötő SN064297 - 6288058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas lemezek számához - 28
Hosszúság - 700 mm
Beépítési helyzet - függőleges
Anyag - műanyag
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195147060
Sonepar cikkszám
SN064297
Gyártói cikkszám
6288058
Gyártói típuskód
PVV N2 700
Alkalmas lemezek számához:
28
Hosszúság:
700 mm
Beépítési helyzet:
függőleges
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró tartó ; Profilösszekötő