OBO - Profilösszekötő SN064298 - 6288066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas lemezek számához - 35
Hosszúság - 875 mm
Beépítési helyzet - függőleges
Anyag - műanyag
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195147121
Sonepar cikkszám
SN064298
Gyártói cikkszám
6288066
Gyártói típuskód
PVV N2 875
Alkalmas lemezek számához:
35
Hosszúság:
875 mm
Beépítési helyzet:
függőleges
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró tartó ; Profilösszekötő