OBO - Profilösszekötő vízszintes BKN3 konzolhoz natúr SN064301 - 6288100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas lemezek számához - 2
Hosszúság - 50 mm
Beépítési helyzet - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195147152
Sonepar cikkszám
SN064301
Gyártói cikkszám
6288100
Gyártói típuskód
PV N3 50H
Alkalmas lemezek számához:
2
Hosszúság:
50 mm
Beépítési helyzet:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró tartó ; Profilösszekötő vízszintes BKN3 konzolhoz natúr