Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilösszekötő vízszintes BKN3 konzolhoz natúr SN064302 - 6288102

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas lemezek számához - 3

  • Hosszúság - 75 mm

  • Beépítési helyzet - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195147169

Sonepar cikkszám

SN064302

Gyártói cikkszám

6288102

Gyártói típuskód

PV N3 75H

Alkalmas lemezek számához:

3

Hosszúság:

75 mm

Beépítési helyzet:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró tartó ; Profilösszekötő vízszintes BKN3 konzolhoz natúr