Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilösszekötő vízszintes BKN3 konzolhoz natúr SN064304 - 6288106

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas lemezek számához - 5

  • Hosszúság - 125 mm

  • Beépítési helyzet - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195147183

Sonepar cikkszám

SN064304

Gyártói cikkszám

6288106

Gyártói típuskód

PV N3 125H

Alkalmas lemezek számához:

5

Hosszúság:

125 mm

Beépítési helyzet:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró tartó ; Profilösszekötő vízszintes BKN3 konzolhoz natúr