OBO - Profilösszekötő vízszintes BKN3 konzolhoz natúr SN064309 - 6288116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas lemezek számához - 10
Hosszúság - 250 mm
Beépítési helyzet - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195147275
Sonepar cikkszám
SN064309
Gyártói cikkszám
6288116
Gyártói típuskód
PV N3 250H
Alkalmas lemezek számához:
10
Hosszúság:
250 mm
Beépítési helyzet:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró tartó ; Profilösszekötő vízszintes BKN3 konzolhoz natúr