Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín 1000x41x41 szalaghorganyzott SN064313 - 1122481

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195697978

Sonepar cikkszám

SN064313

Gyártói cikkszám

1122481

Gyártói típuskód

MS4141PP1000FS

Hosszúság:

1000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

2.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

14 mm

Fogazattal:

Igen

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

6 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

6.97 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.91 cm3

Tömeg:

2.81 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

4.4 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín 1000x41x41 szalaghorganyzott