OBO - Profilsín 3000x41x21 szalaghorganyzott SN064315 - 1122920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 21 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195686279
Sonepar cikkszám
SN064315
Gyártói cikkszám
1122920
Gyártói típuskód
MS4121P3000FS
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
21 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.95 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
4.51 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.89 cm3
Tömeg:
1.42 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
2.2 cm3