Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín 6000x41x21 szalaghorganyzott SN064318 - 1122922

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 21 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195686286

Sonepar cikkszám

SN064318

Gyártói cikkszám

1122922

Gyártói típuskód

MS4121P6000FS

Hosszúság:

6000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

21 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

14 mm

Fogazattal:

Igen

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.95 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

4.51 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.89 cm3

Tömeg:

1.42 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

2.2 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín 6000x41x21 szalaghorganyzott