OBO - Profilsín 6000x41x41 szalaghorganyzott SN064319 - 1122912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195686231
Sonepar cikkszám
SN064319
Gyártói cikkszám
1122912
Gyártói típuskód
MS4141P6000FS
Hosszúság:
6000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
6.05 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
9.01 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.91 cm3
Tömeg:
2.48 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
4.4 cm3