Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín hosszanti perforáció, nútszéless 2000x35x18 SN064321 - 1112709

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195627128

Sonepar cikkszám

SN064321

Gyártói cikkszám

1112709

Gyártói típuskód

AMS3518P2000A2

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

35 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

16.5 mm

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

8.5 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.54 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

2.31 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.52 cm3

Tömeg:

1.07 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

1.32 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín hosszanti perforáció, nútszéless 2000x35x18