OBO - Profilsín oldalfal-perforálással 400x41x41 mer tűzihorg SN064323 - 1122501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 400 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195356332
Sonepar cikkszám
SN064323
Gyártói cikkszám
1122501
Gyártói típuskód
MS4141PP0400FT
Hosszúság:
400 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
11 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
6 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
6.97 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.49 cm3
Tömeg:
0.9 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
2.88 cm3