Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín oldalperf 22 mm résszé 1000x41x41 mer tűzihorg SN064326 - 1123001

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195697862

Sonepar cikkszám

SN064326

Gyártói cikkszám

1123001

Gyártói típuskód

MSL4141PP1000FT

Hosszúság:

1000 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

14 mm

Fogazattal:

Igen

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

5.13 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

5.88 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.49 cm3

Tömeg:

1.92 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

2.88 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín oldalperf 22 mm résszé 1000x41x41 mer tűzihorg