Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf 22 mm résszélesség 200x41x21 mer tűzihorg SN064344 - 1122933

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 21 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195697626

Sonepar cikkszám

SN064344

Gyártói cikkszám

1122933

Gyártói típuskód

MS4121P0200FT

Hosszúság:

200 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41 mm

Magasság:

21 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

14 mm

Fogazattal:

Igen

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.95 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

4.51 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.89 cm3

Tömeg:

0.3 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

2.2 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf 22 mm résszélesség 200x41x21 mer tűzihorg