Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf 22 mm résszélesség 200x50x30 SN064345 - 1121393

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195906971

Sonepar cikkszám

SN064345

Gyártói cikkszám

1121393

Gyártói típuskód

MS5030P0200A4

Hosszúság:

200 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

50 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22 mm

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

3 mm

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

3.99 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

13.11 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

3.95 cm3

Tömeg:

0.56 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

6.38 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf 22 mm résszélesség 200x50x30