OBO - Profilsín perf 22 mm résszélesség 3000x41x82 mer tűzihorg SN064350 - 1122671
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 82 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195697985
Sonepar cikkszám
SN064350
Gyártói cikkszám
1122671
Gyártói típuskód
MS4182P3000FT
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
82 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
kettős profil
Nyílás szélessége:
22 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
palló perforált
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
30.69 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
15.11 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.51 cm3
Tömeg:
4.02 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
2.69 cm3